Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE10100 RETRO 1000X1000 MM. - R5CRE10100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CRE10100 RETRO 1000X1000 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

147 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603085558

Artikelnummer

RMBR5CRE10100

Herstellernummer

R5CRE10100

Hersteller

DKC

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

5

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Retro per CQE, DAE e CAE realizzato in acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 8 punti di fissaggio alla struttura. Carico massimo: 75 Kg.