Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED2060 PORTA VETRO SERR. 2000X600 - R5CPTED2060

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTED2060 PORTA VETRO SERR. 2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603102200

Artikelnummer

RMBR5CPTED2060

Herstellernummer

R5CPTED2060

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

600 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

2000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

35 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta in vetro serigrafato per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza serigrafato fumè spessore 4 mm.