DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE22100 PORTA TRASPARENTE 2200X1000 - R5CPTE22100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 1000 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
257 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603090118
Artikelnummer
RMBR5CPTE22100
Herstellernummer
R5CPTE22100
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
1000 mm
Ausführung als Sichttür:
ja
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


