Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE14100 PORTA TRASPARENTE 1400X1000 - R5CPTE14100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPTE14100 PORTA TRASPARENTE 1400X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

195 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603090088

Artikelnummer

RMBR5CPTE14100

Herstellernummer

R5CPTE14100

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

1000 mm

Ausführung als Sichttür:

ja

Höhe:

1400 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta trasparente per CQE, DAE e CAE. Realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato, con bordi raggiati antinfortunistici. 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Vetro di sicurezza sp. 40/10. Le porte larghezza 1200 sono a 2 ante.