DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE2260 PORTA PERSONALIZZATA 2200X600 - R5CPPE2260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
166 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603083516
Artikelnummer
RMBR5CPPE2260
Herstellernummer
R5CPPE2260
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
600 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


