DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE20120 PORTA PERSONALIZZATA 2000X1200 2 ANTE - R5CPPE20120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 1200 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603082250
Artikelnummer
RMBR5CPPE20120
Herstellernummer
R5CPPE20120
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
1200 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
2000 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


