Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE18120 PORTA PERSONALIZZATA 1800X1200 2 ANTE - R5CPPE18120

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE18120 PORTA PERSONALIZZATA 1800X1200 2 ANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - nein

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603082083

Artikelnummer

RMBR5CPPE18120

Herstellernummer

R5CPPE18120

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

1800 mm

EMV-Ausführung:

nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.