Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE1680 PORTA PERSONALIZZATA 1600X800 - R5CPPE1680

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPPE1680 PORTA PERSONALIZZATA 1600X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

161 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603082021

Artikelnummer

RMBR5CPPE1680

Herstellernummer

R5CPPE1680

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

1600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta cieca per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.