DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8201 PORT. MODULARE 800 H200 CAVA DIN - R5CPME8201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Schutzart (IP) - sonstige
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603079397
Artikelnummer
RMBR5CPME8201
Herstellernummer
R5CPME8201
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
800 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
200 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Schutzart (NEMA):
sonstige


