Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8200 PORT. MODULARE L.800 H.200 MM. - R5CPME8200

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPME8200 PORT. MODULARE L.800 H.200 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603079366

Artikelnummer

RMBR5CPME8200

Herstellernummer

R5CPME8200

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

200 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Porta modulare cieca, realizzata in lamiera d’acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Completa di accessori per il montaggio. Confezione da 1 pezzo.