Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPFE8100 PANNELLO COMPENS. 800 H. 100 MM. (2 PZ) - R5CPFE8100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPFE8100 PANNELLO COMPENS. 800 H. 100 MM. (2 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Breite - 800 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603077812

Artikelnummer

RMBR5CPFE8100

Herstellernummer

R5CPFE8100

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Breite:

800 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

100 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

I pannelli di compensazione sono realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Sono obbligatori per l'allestimento fronte quadro, H utile per allestimento = H armadio - 200 mm. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.