Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE2280 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CPE2280 Porta cieca per armadi CQE e CAE, dimensioni 2200 x 800 mm (AxL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603077713

Artikelnummer

RMBR5CPE2280

Herstellernummer

R5CPE2280

Hersteller

DKC

Porta cieca a doppia anta per CQE, DAE e CAE. È realizzata in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL 7035 bucciato con bordi antinfortunistici. Il telaio interno di rinforzo è in tubolare zincato, sono presenti 4 cerniere e 4 punti di chiusura. Accessori di fissaggio inclusi nella fornitura. Mostrina di chiusura con inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm. Carico massimo: 75 Kg.