Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX1084 CASSA 1000X800X400 PORTA VETRO + P.C.

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CEX1084 CASSA 1000X800X400 PORTA VETRO + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603149144

Artikelnummer

RMBR5CEX1084

Herstellernummer

R5CEX1084

Hersteller

DKC

Cassa serie CE con porta trasparente, grado di protezione IP 66 soddisfa NEMA 4. La struttura è in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Il pannello di cablaggio è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 zincato. La porta è reversibile, con due chiusure a box verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. L'apertura della porta è protetta da una lastra di vetro di sicurezza sp. 4 mm. La piastra d'ingresso cavi posta sul fondo è adeguatamente dimensionata. Grado diresistenza all'urto secondo IEC EN 62208: IK09