DKC-RAMBLOCK - RMBR5CE0552 CASSA 500X500X200 + P.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 500 mm
Tiefe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603066106
Artikelnummer
RMBR5CE0552
Herstellernummer
R5CE0552
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
2
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
ja
Schutzart (NEMA):
4