DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDEMC53120 CASSA DERIVAZIONE 500X300X120 EMC - R5CDEMC53120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff
Montageart - sonstige
Höhe - 500 mm
Breite - 300 mm
Breite in Teilungseinheiten - 20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603144910
Artikelnummer
RMBR5CDEMC53120
Herstellernummer
R5CDEMC53120
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Montageart:
sonstige
Höhe:
500 mm
Breite:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
20
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP66
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
22
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
101 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Tür/Deckel:
2 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Schutzart (NEMA):
4
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
lackiert
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


