Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120F CASSA DERIVAZIONE 800X200X120 FLANGE - R5CDE82120F

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE82120F CASSA DERIVAZIONE 800X200X120 FLANGE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 800 mm

  • Breite - 200 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 35

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603089822

Artikelnummer

RMBR5CDE82120F

Herstellernummer

R5CDE82120F

Hersteller

DKC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl/Kunststoff

Montageart:

sonstige

Höhe:

800 mm

Breite:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

35

Tiefe:

120 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

38

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:

6

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

lackiert

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa di derivazione con flange IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta verniciata RAL 7035 bucciato con guarnizione in colata continua. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10. 3+3 flange su lato da 800.