DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE43120F CASSA DERIVAZIONE 400X300X120 FLANGE - R5CDE43120F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff
Montageart - sonstige
Höhe - 400 mm
Breite - 300 mm
Breite in Teilungseinheiten - 15
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603086081
Artikelnummer
RMBR5CDE43120F
Herstellernummer
R5CDE43120F
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Montageart:
sonstige
Höhe:
400 mm
Breite:
300 mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
16
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
lackiert
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


