Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE42120C CASSA DERIVAZIONE 400X200X120 CERNIERA - R5CDE42120C

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE42120C CASSA DERIVAZIONE 400X200X120 CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 400 mm

  • Breite - 200 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 15

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603085985

Artikelnummer

RMBR5CDE42120C

Herstellernummer

R5CDE42120C

Hersteller

DKC

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl/Kunststoff

Montageart:

sonstige

Höhe:

400 mm

Breite:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

15

Tiefe:

120 mm

Ausführung Deckel:

geschlossen

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Deckel

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP55

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

16

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Innentiefe:

100 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Schlagfestigkeit:

IK10

Materialstärke Gehäuse:

1 mm

Materialstärke Tür/Deckel:

1 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Funktionserhalt:

ohne

Oberflächenschutz:

lackiert

Deckel mit Überdruckentlastung:

nein

Cassa con porta incernierata IP 55 soddisfa NEMA 12. Struttura in lamiera d'acciaio sp. 10/10 verniciata RAL 7035 bucciato. Porta o coperchio incernierato, stessa verniciatura, con guarnizione in colata continua. La composizione è costituita da: struttura, porta o coperchio, confezione di viteria. Grado di resistenza meccanica secondo IEC EN 62208: IK10.