DKC-RAMBLOCK - RMBR5CDE32120F CASSA DERIVAZIONE 300X200X120 FLANGE - R5CDE32120F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl/Kunststoff
Montageart - sonstige
Höhe - 300 mm
Breite - 200 mm
Breite in Teilungseinheiten - 10
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603084742
Artikelnummer
RMBR5CDE32120F
Herstellernummer
R5CDE32120F
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Montageart:
sonstige
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
10
Tiefe:
120 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP55
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
5
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
100 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
1 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
2
Schutzart (NEMA):
12
Funktionserhalt:
ohne
Oberflächenschutz:
lackiert
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


