DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE81-600 ZOCCOLO A VASCA H.100 MM. P.800 L.6000 - R1ZVE81-600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 6000 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603471986
Artikelnummer
RMBR1ZVE81-600
Herstellernummer
R1ZVE81-600
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
6000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


