Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-200 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.2000 - R1ZVE52-200

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE52-200 ZOCCOLO A VASCA H.200 MM. P.500 L.2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 2000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603472150

Artikelnummer

RMBR1ZVE52-200

Herstellernummer

R1ZVE52-200

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

2000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

2000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Zoccolo a vasca per CQE. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Al momento dell’ordine precisarne la Profondità. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.