Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE51-120 ZOCCOLO A VASCA H.100 MM. P.500 L.1200 - R1ZVE51-120

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZVE51-120 ZOCCOLO A VASCA H.100 MM. P.500  L.1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

  • Schlagfestigkeit - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8033603470576

Artikelnummer

RMBR1ZVE51-120

Herstellernummer

R1ZVE51-120

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Schlagfestigkeit:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

Zoccolo a vasca per CQE. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciato RAL 7011 bucciato. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Al momento dell’ordine precisarne la Profondità. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.