Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE62-080 ZOCCOLO PROFIL. H.200 MM. P.600 L. 800 - R1ZUE62-080

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE62-080 ZOCCOLO PROFIL. H.200 MM. P.600 L. 800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 200 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603477056

Artikelnummer

RMBR1ZUE62-080

Herstellernummer

R1ZUE62-080

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

200 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.