DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-160 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L.1600 - R1ZUE51-160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 1600 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
118 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603474079
Artikelnummer
RMBR1ZUE51-160
Herstellernummer
R1ZUE51-160
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


