Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-100 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L.1000 - R1ZUE51-100

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZUE51-100 ZOCCOLO PROFIL. H.100 MM. P.500 L.1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 1000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 500 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

84 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603474048

Artikelnummer

RMBR1ZUE51-100

Herstellernummer

R1ZUE51-100

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

1000 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Lo zoccolo unico in lamiera pressopiegata per CQE, è realizzato in lamiera d’acciaio sp. 30/10 pressopiegata e profilata a “C”, verniciato RAL 7011 liscio. Completo di flange di chiusura laterali (solo su altezza 200) e viteria di montaggio. Non può essere applicato sugli armadi della serie CAE e DAE. In presenza di risalita cavi con accesso frontale larghezza 300 mm, in fase d'ordine fornire la configurazione della batteria di armadi per la foratura.