DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO802 PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.800 (CF.2 PZ - R1ZPRO802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603364493
Artikelnummer
RMBR1ZPRO802
Herstellernummer
R1ZPRO802
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


