DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO501 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.500 (CF.2 PZ - R1ZPRO501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
31 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603352490
Artikelnummer
RMBR1ZPRO501
Herstellernummer
R1ZPRO501
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


