Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZPRO401 PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.400 (CF.2 PZ - R1ZPRO401

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603352476

Artikelnummer

RMBR1ZPRO401

Herstellernummer

R1ZPRO401

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).