DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZEA881 ZOCCOLO H.100MM. 800X800MM. PER ARM ANGO - R1ZEA881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
68 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603186354
Artikelnummer
RMBR1ZEA881
Herstellernummer
R1ZEA881
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


