Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZEA661 ZOCCOLO H.100MM. 600X600MM. PER ARM ANGO - R1ZEA661

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

54 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8033603186330

Artikelnummer

RMBR1ZEA661

Herstellernummer

R1ZEA661

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Zoccolo per quadro ad angolo, altezza 100.