DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZEA551 ZOCCOLO H.100MM. 500X500MM. PER ARM ANGO - R1ZEA551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 500 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
54 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603186316
Artikelnummer
RMBR1ZEA551
Herstellernummer
R1ZEA551
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


