DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZC20801 ZOCCOLO H.100 MM X VANO CAVI P.800 - R1ZC20801

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033603364721
Artikelnummer
RMBR1ZC20801
Herstellernummer
R1ZC20801
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


