DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE62 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.600 (AL - R1ZAE62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8033603101043
Artikelnummer
RMBR1ZAE62
Herstellernummer
R1ZAE62
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


