Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE61 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.100 MM P.600 (AL - R1ZAE61

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE61 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.100 MM P.600 (AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

8033603101005

Artikelnummer

RMBR1ZAE61

Herstellernummer

R1ZAE61

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 100.