Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE52 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.500 (AL - R1ZAE52

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE52 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.200 MM P.500 (AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7011

  • Schlagfestigkeit - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8033603101036

Artikelnummer

RMBR1ZAE52

Herstellernummer

R1ZAE52

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7011

Schlagfestigkeit:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

1000 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

200 mm

Tiefe:

500 mm

Zoccolo antisismico per CQE e CAE, disponibile certificato di prova di simulazione sismica. È realizzato in lamiera d'acciaio sp. 25/10 verniciato RAL 7011 liscio. È completo di antivibranti e viteria per il montaggio. Altezza 200.