DKC-RAMBLOCK - RMBR1ZAE41 ZOCCOLO ANTIVIBRANTE H.100 MM P.400 (AL - R1ZAE41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
8033603100985
Artikelnummer
RMBR1ZAE41
Herstellernummer
R1ZAE41
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
1000 kg
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7011
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Schlagfestigkeit:
sonstige


