Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-720 TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.7,20

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1TSE01-720 TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.7,20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 7200 mm

  • Höhe - 87 mm

  • Tragfähigkeit - 1000 kg

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603467828

Artikelnummer

RMBR1TSE01-720

Herstellernummer

R1TSE01-720

Hersteller

DKC

Ausführung:

sonstige

Breite:

7200 mm

Höhe:

87 mm

Tragfähigkeit:

1000 kg

Werkstoff:

Metall

Tiefe:

44 mm

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Traverse di sollevamento per CQE, pressopiegate. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 verniciate RAL 7011 liscio. In caso di presenza nella batteria di struttura larghezza 300mm si prega di inoltrare il disegno del fronte quadro contestualmente all'ordine, per corretta foratura della traversa