DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE6 TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.600 (2 P - R1FZCE6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603411173
Artikelnummer
RMBR1FZCE6
Herstellernummer
R1FZCE6
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.


