Startseite

DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE12 TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.1200 (2

KopierenKopieren
DKC-RAMBLOCK - RMBR1FZCE12 TRAVERSA FRONT CASSA CE H.100 L.1200 (2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603411203

Artikelnummer

RMBR1FZCE12

Herstellernummer

R1FZCE12

Hersteller

DKC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Frontali zoccolo per CE in lamiera d’acciaio spessore 20/10, verniciato RAL 7011, disponibili con altezza 100.