DKC-RAMBLOCK - RMBR1ARIT800 DISPOSITIVO ANTIRIBALT. QUADRI L.800 - R1ARIT800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Werkstoff - Stahl
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603364868
Artikelnummer
RMBR1ARIT800
Herstellernummer
R1ARIT800
Hersteller
DKC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 mm, impediscono il ribaltamento dell'armadio


