Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP44AA000 SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M FG16(0)M1 - LTN70APP44AA000

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP44AA000 SP. PREC. 10A L2/L3 - 0,8M FG16(0)M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A

  • Polzahl - 3

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603889583

Artikelnummer

HRCLTN70APP44AA000

Herstellernummer

LTN70APP44AA000

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

10 A

Polzahl:

3

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

85 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

24 mm

Spina di derivazione monofase con cavo tipo FG16(0)M1 di lunghezza 0,8 metri. Dotata di un sistema di blocco meccanico anti disinserzione accidentale.