DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTN70APP06AA000 SP. PREC. 10A N/L2+L4/L5 - 0,8M H05Z1Z1F - LTN70APP06AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 10 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
8033603191655
Artikelnummer
HRCLTN70APP06AA000
Herstellernummer
LTN70APP06AA000
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
10 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
sonstige
Farbe:
grau
Länge:
85 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
24 mm


