DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC40DSP41AA000 4P 40A CU - EL. RETT. 3M - 2 DER. - LTC40DSP41AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 40 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603191303
Artikelnummer
HRCLTC40DSP41AA000
Herstellernummer
LTC40DSP41AA000
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
40 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
60 mm


