Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25LFLXJAA000 6P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE - LTC25LFLXJAA000

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25LFLXJAA000 6P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603191037

Artikelnummer

HRCLTC25LFLXJAA000

Herstellernummer

LTC25LFLXJAA000

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

sonstige

Länge:

1100 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Flexibel:

ja

Breite:

20 mm

Höhe:

110 mm

Il giunto flessibile permette di realizzare cambi di direzione nell'impianto e comprende una testata di Tipo 1 e una testata di Tipo 2. Il tratto flessibile del giunto ha una lunghezza di 400 mm. Configurazione a 6 poli, 25A.