Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25FSP43AA000 4P+4P 25A CU - EL. RETT. 3M - 3 DER. - LTC25FSP43AA000

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25FSP43AA000 4P+4P 25A CU - EL. RETT. 3M - 3 DER.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A

  • Ausführung - Doppel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

  • Polzahl - 5

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603190993

Artikelnummer

HRCLTC25FSP43AA000

Herstellernummer

LTC25FSP43AA000

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

25 A

Ausführung:

Doppel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Polzahl:

5

Farbe:

sonstige

Länge:

3000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Flexibel:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

60 mm

Il condotto sbarre LIGHTECH è composto da una struttura esterna (involucro, utilizzato anche come conduttore di protezione) in estruso di alluminio e da una serie di fili di rame (conduttori) co-estrusi in una guaina di materiale termoplastico “halogen free” autoestinguente debitamente installati all’interno dell’involucro. La qualità dei materiali utilizzati rende il condotto sbarre LIGHTECH particolarmente adatto per l’installazione in ambienti aggressivi. Il materiale utilizzato per i conduttori è un rame puro ETP 99.9. L’involucro in lega di alluminio estruso garantisce una perdita di peso rispetto ai condotti sbarre realizzati con carcasse in lamiera zincata. Utilizzato principalmente per la distribuzione di energia elettrica, l’elemento viene fornito con le prese di derivazione su un lato. Nel caso del condotto “doppio” le prese sono su entrambi i lati.