DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25DFLXJAA000 2P/4P 25A CU - GIUNTO FLESSIBILE - LTC25DFLXJAA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Polzahl - 5
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603190894
Artikelnummer
HRCLTC25DFLXJAA000
Herstellernummer
LTC25DFLXJAA000
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Polzahl:
5
Farbe:
sonstige
Länge:
1100 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
ja
Breite:
20 mm
Höhe:
110 mm


