DKC POWER SOLUTIONS - HRCLTC25BSP41AA000 2P+2P 25A CU - EL. RETT. 3M - 2 DER. - LTC25BSP41AA000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 25 A
Ausführung - Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Polzahl - 3
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603190832
Artikelnummer
HRCLTC25BSP41AA000
Herstellernummer
LTC25BSP41AA000
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
25 A
Ausführung:
Doppel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Polzahl:
3
Farbe:
sonstige
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Anzahl der Abgangsstellen:
2
Flexibel:
nein
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm


