DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90ETCM4AA CAS.DER. 32A PRED. INT. MCB 4 MOD-4P(3P+ - DTN90ETCM4AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033603806986
Artikelnummer
HRCDTN90ETCM4AA
Herstellernummer
DTN90ETCM4AA
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
ja
Absicherung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
400 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
153 mm


