Startseite

DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90EPCF5AA CAS. PLAST. PINZA 160A PORTAFUS. 4P 3P+N - DTN90EPCF5AA

KopierenKopieren
DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90EPCF5AA CAS. PLAST. PINZA 160A PORTAFUS. 4P 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Kabel

  • Phasenselektion - nein

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603940543

Artikelnummer

HRCDTN90EPCF5AA

Herstellernummer

DTN90EPCF5AA

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Kabel

Phasenselektion:

nein

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...400 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

380 mm

Breite:

225 mm

Höhe:

110 mm

Le cassette di derivazione standard sono fornite con base portafusibili già installata e cablata (fusibili esclusi). Disponibili da 32A fino a 160A. Cassette di derivazione senza dispositivo di sezionamento, cablaggio interno possibile solo con cassetta non installata sul condotto. Per scegliere la taglia dei fusibili, verificare le schede tecniche dei fusibili che si vogliono utilizzare ed effettuare i dovuti calcoli di declassamento tenendo in considerazione una sovratemperatura all’interno della cassetta di circa 30°K rispetto alla temperatura ambiente e che all’interno della cassetta non vi è ventilazione.