DKC POWER SOLUTIONS - HRCDTN90EPCF2AA CAS. PLAST. PINZA 63A PORTAFUS.4P 3P+N - DTN90EPCF2AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Kabel
Phasenselektion - nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8033603940529
Artikelnummer
HRCDTN90EPCF2AA
Herstellernummer
DTN90EPCF2AA
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
63 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Kabel
Phasenselektion:
nein
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400...400 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Mit Arretierung:
nein
Absicherung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
380 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
110 mm


